SLV - LALU® ELYPSE 33, abat-jour Mix&Match, intérieur, bronze antique - 1007539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cadre - acier
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - bronze
forme - ronde droite
couleur du cadre - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LALU®
EAN
4024163279703
Réf. Sonepar
08208327970
Réf. Fournisseur
1007539
Marque
SLV
matériau du cadre:
acier
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
bronze
forme:
ronde droite
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
teinte unie
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
bronze
longueur côté bas:
330 mm
largeur du bord inférieur:
330 mm
diamètre côté inférieur:
330 mm
longueur côté supérieur:
330 mm
largeur côté supérieur:
330 mm
diamètre côté supérieur:
330 mm
hauteur:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: acier, Couleur: bronze et bronze, Diamètre du luminaire: 33 cm, Dimension (L/W/H): ( 33 / 33 / 3.5 cm ), Poids: 1.038 kg.SLV Référence 1007539 / EAN 4024163279703
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'expérience Mix & Match sous sa forme la plus élégante : LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine divers socles avec différents abat-jour. Coloris modernes et design fin et élégant : tels sont les atouts de la version LED de notre famille de suspensions LALU®, qui se combinent avec une grande palette d'abat-jour décoratifs variés. Avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa version LED en saillie installe une ambiance lumineuse extrêmement agréable. Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s'installe facilement et rapidement.






















