SLV - LALU® SMART SET, PD, E27, A60, ZIGBEE, RG - 1012534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163341745
Réf. Sonepar
08208334174
Réf. Fournisseur
1012534
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
LALU® SMART SET, PD, E27, A60, ZIGBEE, RG
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions. Culot: E27, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 806 lm, Température de couleur (CCT): 2000-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 15.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 15.2 / 15.2 / 17 cm ), Poids: 1.209 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012534 / EAN 4024163341745
Les Atouts de la gamme:
Ce luminaire est un produit LED avec un culot E27 de forme A60, conçu pour une utilisation dans des environnements résidentiels et commerciaux. Il est équipé d'une interface ZIGBEE pour une intégration dans des systèmes domotiques et offre un mélange de couleurs RGBW, permettant une conception d'éclairage flexible. La lampe fait partie du SMART SET et convient aux applications nécessitant un contrôle intelligent et une reproduction variable des couleurs. Aucune information n'est disponible concernant la puissance, le degré de protection ou d'autres caractéristiques techniques.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions. Culot: E27, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 806 lm, Température de couleur (CCT): 2000-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 15.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 15.2 / 15.2 / 17 cm ), Poids: 1.209 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012534 / EAN 4024163341745
Les Atouts de la gamme:
Ce luminaire est un produit LED avec un culot E27 de forme A60, conçu pour une utilisation dans des environnements résidentiels et commerciaux. Il est équipé d'une interface ZIGBEE pour une intégration dans des systèmes domotiques et offre un mélange de couleurs RGBW, permettant une conception d'éclairage flexible. La lampe fait partie du SMART SET et convient aux applications nécessitant un contrôle intelligent et une reproduction variable des couleurs. Aucune information n'est disponible concernant la puissance, le degré de protection ou d'autres caractéristiques techniques.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


