SLV - LALU® TETRA 14, abat-jour Mix&Match, intérieur, bronze antique - 1007521

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre - acier

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - bronze

  • forme - ronde droite

  • couleur du cadre - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163280242

Réf. Sonepar

08208328024

Réf. Fournisseur

1007521

Marque

SLV

matériau du cadre:

acier

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

bronze

forme:

ronde droite

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

bronze

longueur côté bas:

140 mm

largeur du bord inférieur:

140 mm

diamètre côté inférieur:

140 mm

longueur côté supérieur:

140 mm

largeur côté supérieur:

140 mm

diamètre côté supérieur:

140 mm

hauteur:

49 mm

LALU® TETRA 14, abat-jour Mix&Match pour les suspensions décoratives LALU®, intérieur, bronze antique, acier

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: acier, Couleur: bronze et bronze, Diamètre du luminaire: 14 cm, Dimension (L/W/H): ( 14 / 14 / 4.9 cm ), Poids: 0.198 kg.SLV Référence 1007521 / EAN 4024163280242

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'expérience Mix & Match sous sa forme la plus élégante : LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine divers socles avec différents abat-jour. Coloris modernes et design fin et élégant : tels sont les atouts de la version LED de notre famille de suspensions LALU®, qui se combinent avec une grande palette d'abat-jour décoratifs variés. Avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa version LED en saillie installe une ambiance lumineuse extrêmement agréable. Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s'installe facilement et rapidement.