SLV - LALU® TETRA 36, Abat-jour Mix&Match, base E27, H : 8,9 cm, noir / bronze antique - 1010090

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre - acier

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - noir

  • forme - rond conique

  • couleur du cadre - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163306645

Réf. Sonepar

08208330664

Réf. Fournisseur

1010090

Marque

SLV

matériau du cadre:

acier

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

noir

forme:

rond conique

couleur du cadre:

marron

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

2

longueur côté bas:

360 mm

largeur du bord inférieur:

360 mm

diamètre côté inférieur:

360 mm

longueur côté supérieur:

360 mm

largeur côté supérieur:

360 mm

diamètre côté supérieur:

360 mm

hauteur:

89 mm

LALU® TETRA 36, Abat-jour Mix&Match, intérieur, pour base E27, H : 8,9 cm, noir / bronze

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Acier, Couleur: noir et bronze, Diamètre du luminaire: 36 cm, Dimension (L/W/H): ( 36 / 36 / 8.9 cm ), Poids: 0.78 kg.SLV Référence 1010090 / EAN 4024163306645

Les Atouts de la gamme:

La famille de luminaires LALU® offre une grande diversité en matière de décoration, et ce, aussi bien pour les habitations que pour les hôtels ou les restaurants : grâce au concept Mix & Match, vous pouvez combiner librement différentes bases de luminaires avec des abat-jour aux formes et aux couleurs tendance. Une gamme parfaite pour créer des solutions d'éclairage sur mesure dans n'importe quel intérieur. Des matériaux haut de gamme, une compatibilité bien pensée et une grande facilité de montage garantissent un plaisir durable. Et si le temps presse, nous proposons également des kits préconfigurés et composés avec soin. Le résultat ? Une famille de luminaires flexibles, qui peuvent être réinventés à l'infini !

SLV

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV