Non retournablenouveau

SLV - LEDSTRIP COB IP67, 2700 K, L : 500 cm, IP67, 4000 lm - 1012255

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341417

Réf. Sonepar

08208334141

Réf. Fournisseur

1012255

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

LEDSTRIP COB IP67, 2700 K, L : 500 cm, IP67, 4000 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 4000 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Tension d'alimentation: 24DC, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1 / 0.45 cm ), Poids: 0.236 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012255 / EAN 4024163341417

Les Atouts de la gamme:

Le LED Strip COB IP67 est un module d’éclairage durable conçu pour une utilisation dans des environnements exigeants. Avec une longueur de 500 cm, une largeur de 1 cm et une hauteur de 0,45 cm, il offre une solution flexible et peu encombrante pour des accents lumineux linéaires. La protection IP67 garantit une haute résistance à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau, ce qui permet d’utiliser ce LED Strip aussi bien en extérieur que dans des locaux humides. Avec une puissance lumineuse de 4000 lumens et une durée de vie allant jusqu’à 50 000 heures, ce produit est particulièrement adapté aux applications nécessitant un éclairage durable et uniforme. Le LED Strip fait partie de la gamme LEDSTRIP et convient à une utilisation professionnelle dans des installations exigeant une solution d’éclairage robuste et nécessitant peu d’entretien.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur