Non retournablenouveau

SLV - LEDSTRIP COB IP67, 3000 K, L : 500 cm, IP67, 4500 lm - 1012256

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341400

Réf. Sonepar

08208334140

Réf. Fournisseur

1012256

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

LEDSTRIP COB IP67, 3000 K, L : 500 cm, IP67, 4500 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 4500 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1 / 0.45 cm ), Poids: 0.236 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012256 / EAN 4024163341400

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est conçu pour une utilisation dans des environnements exigeants et bénéficie d’un indice de protection IP67, le protégeant contre la pénétration de poussière et d’eau. Avec une longueur de 500 cm, une largeur de 1 cm et une hauteur de 0,45 cm, ce produit offre une solution d’éclairage flexible et peu encombrante. Le ruban LED délivre une puissance lumineuse de 4500 lumens et affiche une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant une utilisation durable. Sa conception facilite une installation simple et convient particulièrement aux applications nécessitant un éclairage robuste et durable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur