Non retournablenouveau

SLV - LEDSTRIP COB IP67, 3000 K, L : 500 cm, IP67, 7000 lm - 1012258

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341387

Réf. Sonepar

08208334138

Réf. Fournisseur

1012258

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

LEDSTRIP COB IP67, 3000 K, L : 500 cm, IP67, 7000 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 7000 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1 / 0.45 cm ), Poids: 0.239 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012258 / EAN 4024163341387

Les Atouts de la gamme:

Ce produit est une bande LED particulièrement adaptée à une utilisation dans des environnements exigeant une protection renforcée contre la pénétration de poussière et d’eau, puisqu’elle répond à la norme de protection IP67. La bande LED mesure 500 centimètres de long, 1 centimètre de large et 0,45 centimètre de haut, ce qui lui permet une intégration flexible et discrète dans diverses installations. Avec une puissance lumineuse de 7000 lumens, elle offre une grande luminosité tout en garantissant une longue durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures. Cette bande LED convient aux applications nécessitant une solution d’éclairage durable et résistante, par exemple dans les pièces humides ou en extérieur. Sa conception fine facilite le montage et l’intégration dans différents concepts d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur