Non retournablenouveau

SLV - LEDSTRIP COB RGBW, S, IP67, L : 500 cm, 2000/3200 lm - 1012252

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341448

Réf. Sonepar

08208334144

Réf. Fournisseur

1012252

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

LEDSTRIP COB RGBW, S, IP67, L : 500 cm, 2000/3200 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 2000 / 3300 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1.4 / 0.54 cm ), Poids: 0.327 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012252 / EAN 4024163341448

Les Atouts de la gamme:

La bande LED COB RGBW S est un élément d’éclairage flexible, particulièrement adapté à une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants, grâce à son indice de protection IP67 qui assure une protection contre la poussière et l’eau. Avec une longueur de 5 mètres, une largeur de 1,4 cm et une hauteur de 0,54 cm, cette bande s’installe facilement et s’adapte à diverses applications. La source lumineuse offre une puissance lumineuse variable de 2000 à 3300 lumens et une longue durée de vie allant jusqu’à 50 000 heures, garantissant un éclairage durable et économe en énergie. La bande LED fait partie de la gamme LEDSTRIP et convient aux installations professionnelles nécessitant une solution d’éclairage de haute qualité et polyvalente.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur