Non retournable

SLV - LID I 75, borne, 29W, 2700/3000 K, PHASE, anthracite - 1007669

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 750 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163288088

Réf. Sonepar

08208328808

Réf. Fournisseur

1007669

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

750 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

1700 lm

puissance du système:

29 W

température de couleur:

2700...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

douille:

autre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

29...29 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

58.62 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur de papillotement Pst LM:

0.05

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.09

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

95 mm

longueur:

170 mm

type de câblage:

terminaison

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

30

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LID I 75, borne, 29 W, 2700/3000 K, PHASE, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: carré, Puissance assignée: 29 W, Flux lumineux assigné: 1700 / 2000 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B20 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre les jets d'eau dans toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK07, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 17 / 9.5 / 75 cm ), Poids: 2.921 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007669 / EAN 4024163288088

Les Atouts de la gamme:

Température de couleur réglable par interrupteur CCT (2700 K/3000 K), indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 80 et LED à longue durée de vie de plus de 50 000 heures : avec sa tête de lampe pivotante, la nouvelle applique en saillie LID I diffuse une lumière puissante que vous pourrez orienter de manière flexible. Une solution idéale pour éclairer avec brio les allées, terrasses et façades des immeubles d'habitation et de bureaux.

Quelques mots du fabricant :

Luminosité ajustable avec variateur intégré. >BR>Longue durée de vie de 50 000 heures. >BR>Résistant aux intempéries (IP65) et aux chocs (IK07). >BR>Température de couleur réglable pour ambiance personnalisée. >BR>Orientation flexible pour un éclairage optimal.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV