SLV - LIGHT EYE® 150, anneau décoratif, noir mat - 1008189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 136 mm
longueur - 136 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163295376
Réf. Sonepar
08208329537
Réf. Fournisseur
1008189
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
136 mm
longueur:
136 mm
hauteur:
23 mm
diamètre:
136 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: acier et acier, Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 13.6 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.6 / 13.6 / 2.3 cm ), Poids: 0.094 kg.SLV Référence 1008189 / EAN 4024163295376
Les Atouts de la gamme:
Le design prisé de la gamme LIGHT EYE se décline en suspension et spot pour rail 230V. Ce luminaire est disponible en plusieurs coloris de boîtier. Grâce à sa douille GU10 intégrée, ce luminaire sphérique en acier est compatible avec les sources LED.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


