SLV - LIGHT EYE® 2.0, suspension 48 V, longueur 200 cm, DALI, 3000K, 30°, blanc / noir - 1010463

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 10 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163315616

Réf. Sonepar

08208331561

Réf. Fournisseur

1010463

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

10 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

75 mm

longueur:

75 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

120 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

adaptateur pour rails

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

LIGHT EYE® 2.0, suspension pour rail 48 V, longueur de suspension 200 cm, DALI, 3000K, 30°, blanc / noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampe suspendue 48V avec corps lumineux LED fixe pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium et Plastique PC, Couleur: blanc et noir, Dimmable: DALI, Form: rond, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 1200 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 48DC, Diamètre du luminaire: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.5 / 7.5 / 6.5 cm ), Poids: 0.415 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010463 / EAN 4024163315616

Les Atouts de la gamme:

La LIGHT EYE® 2.0 remet au goût du jour la célèbre gamme LIGHT EYE® : grâce à sa technologie LED de pointe, elle offre des solutions d'éclairage performantes tout en vous faisant profiter d'un design spectaculaire, compact et sphérique. Avec des modèles pour rails conducteurs monophasés et rails 48 V, un choix de couleurs intemporelles, les spots et suspensions LIGHT EYE® 2.0 constituent une solution polyvalente et s'intègrent de manière harmonieuse dans les espaces de vie ou professionnels élégants.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV