SLV - LIGHT EYE® 90, anneau déco Ø 5,7 cm, intérieur, chrome - 151049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - chrome
largeur - 57 mm
longueur - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163118026
Réf. Sonepar
02073151049
Réf. Fournisseur
151049
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
chrome
largeur:
57 mm
longueur:
14 mm
hauteur:
57 mm
diamètre:
57 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: plastique, Couleur: chrome, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 5.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.9 / 5.9 / 1.4 cm ), Poids: 0.025 kg.SLV Référence 151049 / EAN 4024163118026
Les Atouts de la gamme:
Le design prisé de la gamme LIGHT EYE se décline en suspension et spot pour rail 230V. Ce luminaire est disponible en plusieurs coloris de boîtier. Grâce à sa douille GU10 intégrée, ce luminaire sphérique en acier est compatible avec les sources LED.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


