nouveau

SLV - LINIUS 120, PD, PHASE, ENCASTRÉ, Suspension, 2700 K, 34 W, 90°, couleur laiton - 1011939

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163337939

Réf. Sonepar

08208333793

Réf. Fournisseur

1011939

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

LINIUS 120, PD, PHASE, ENCASTRÉ, Suspension, 2700 K, 34 W, 90°, couleur laiton

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: laiton, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 34 W, Flux lumineux assigné: 3000 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre de la découpe: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 121 / 0.76 / 7.9 cm ), Poids: 2 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011939 / EAN 4024163337939

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire suspendu de la gamme LINIUS est conçu pour une installation encastrée au plafond et convient à une utilisation en intérieur avec un indice de protection IP20. Il présente une forme de baldaquin rectangulaire et une découpe ronde. Le boîtier est en aluminium et acier, garantissant une construction stable et durable. Avec un flux lumineux de 3000 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, ce luminaire offre une solution d’éclairage efficace et durable. La gradation par coupure de phase permet un réglage simple de la luminosité. Le luminaire mesure 121 cm de longueur, 0,76 cm de largeur et 7,9 cm de hauteur, avec une longueur de suspension de 200 cm. Sa résistance aux chocs est classée IK02.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur