nouveau

SLV - LINIUS 150, PD, DALI, ENCASTRÉ, suspension, 3000 K, 40 W, 90°, noir - 1011964

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163337687

Réf. Sonepar

08208333768

Réf. Fournisseur

1011964

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

LINIUS 150, PD, DALI, ENCASTRÉ, suspension, 3000 K, 40 W, 90°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Dimmable: DALI, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 40 W, Flux lumineux assigné: 3450 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre de la découpe: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 150 / 0.76 / 7.9 cm ), Poids: 2.36 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011964 / EAN 4024163337687

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire suspendu de la gamme LINIUS est conçu pour une installation encastrée au plafond et convient aux espaces intérieurs avec des exigences de protection standard (IP20). Il présente une forme de rosace rectangulaire et une découpe ronde, fabriquées en aluminium, garantissant une construction légère et stable. Avec un flux lumineux de 3450 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, il offre une solution d’éclairage efficace et durable. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation DALI, permettant un contrôle flexible de la lumière. La longueur de suspension est de 200 cm, le luminaire mesure 150 cm de long, 7,9 cm de haut et 0,76 cm de large. Sa résistance aux chocs correspond à la classe IK02. Ce produit est particulièrement adapté pour une utilisation dans les bureaux, salles de conférence et autres espaces commerciaux intérieurs nécessitant un éclairage précis et contrôlable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur