nouveau

SLV - LIPSY® 2.0 30, DOME, applique et plafonnier, CCT 3000K/4000K, 7,1W /11W, blanc - 1012182

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163340014

Réf. Sonepar

08208334001

Réf. Fournisseur

1012182

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

LIPSY® 2.0 30, DOME, applique et plafonnier, CCT 3000K/4000K, 7,1W /11W, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Acier et PMMA, Couleur: blanc et laiteux, Form: rond, Puissance assignée: 7.1 W, Flux lumineux assigné: 900 / 950 / 1250 / 1300 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 30 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 9 cm ), Poids: 0.53 kg.SLV Référence 1012182 / EAN 4024163340014

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’installation murale et plafond de la gamme LIPSY® est conçu pour une utilisation en intérieur, où un éclairage fiable et durable est nécessaire. Le boîtier est en acier et PMMA, garantissant une construction robuste. Avec un diamètre de 30 cm et une hauteur de 9 cm, le luminaire est compact et discret. Il offre une puissance lumineuse avec différentes options de flux lumineux allant de 900 à 1300 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le degré de protection IP44 assure une protection contre les projections d’eau, tandis que la résistance aux chocs de la classe IK02 offre une certaine robustesse face aux impacts mécaniques. Ce luminaire est particulièrement adapté aux applications en pièces humides ou dans des zones nécessitant un niveau de protection accru.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur