nouveau

SLV - LIPSY® 2.0 30, DRUM, applique et plafonnier, CCT 3000K/4000K, 9W /18W, blanc - 1012187

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - LIPSY® 2.0 30, DRUM, applique et plafonnier, CCT 3000K/4000K, 9W /18W, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339964

Réf. Sonepar

08208333996

Réf. Fournisseur

1012187

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

LIPSY® 2.0 30, DRUM, applique et plafonnier, CCT 3000K/4000K, 9W /18W, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Acier et PMMA, Couleur: blanc et laiteux, Form: cylindrique, Puissance assignée: 9 W, Flux lumineux assigné: 1150 / 1250 / 2200 / 2350 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 40 cm, Dimension (L/W/H): ( 40 / 40 / 9.7 cm ), Poids: 0.75 kg.SLV Référence 1012187 / EAN 4024163339964

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’application murale et plafonnier LIPSY® 2.0 40 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux zones nécessitant un éclairage conforme à la classe de protection IP44. Le boîtier est en acier, combiné à un élément en PMMA, et mesure 40 cm de diamètre pour une hauteur de 9,7 cm. Le luminaire offre différentes intensités lumineuses avec des valeurs en lumens allant de 1150 à 2350 lm et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La classe de protection IP44 garantit une protection contre les éclaboussures d’eau, tandis que la résistance aux chocs de la classe IK02 assure une certaine robustesse face aux sollicitations mécaniques. Ce luminaire est conçu pour une installation facile au mur ou au plafond et répond aux exigences d’un éclairage général robuste et durable dans divers domaines d’application.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur