SLV - LISENNE 40, borne extérieure, gris/verre fumé, E27, 23W max, IP54, basalte - 1000665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
hauteur/profondeur - 120 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - pierre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163189576
Réf. Sonepar
02073318957
Réf. Fournisseur
1000665
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
hauteur/profondeur:
120 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
pierre
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
2700...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
efficacité lumineuse:
106.667 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
120 mm
longueur:
400 mm
diamètre:
120 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: Basalte et Verre, Couleur: gris, Culot: E27, Form: rond, Puissance assignée: 23 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, donc protection contre la collecte de poussière gênante et protection contre les éclaboussures d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 230V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 40 cm ), Poids: 5.435 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1000665 / EAN 4024163189576
Les Atouts de la gamme:
La suspension discrète LISENNE présente une esthétique verre fumé sur un socle en basalte. Grâce à sa douille E27, elle est compatible avec les LED et les ampoules à économie d'énergie. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230 V.




