SLV - M-POL 60, borne, deux prises, anthracite, hauteur 53,4 cm, bord de mer - 1008474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de prise de courant
nombre de conducteurs - 4
couleur - anthracite
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163295765
Réf. Sonepar
08208329576
Réf. Fournisseur
1008474
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de prise de courant
nombre de conducteurs:
4
couleur:
anthracite
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Prise. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Form: rond, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK10, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 12.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 12.4 / 53.4 cm ), Poids: 2.44 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008474 / EAN 4024163295765
Les Atouts de la gamme:
La gamme M-POL offre un grand éventail de possibilités dans les espaces publics. Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre les espaces extérieurs sous leur meilleur jour. Grâce à sa souplesse technique, conjuguée à un design moderne et à une structure particulièrement robuste (IK10), M-POL permet de réaliser aisément toutes sortes de projets d’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


