Non retournable

SLV - M-POL 90, borne, extérieure, 83,4 cm, anthracite, LED - 1006381

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 124 mm

  • longueur - 124 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163266598

Réf. Sonepar

02073326659

Réf. Fournisseur

1006381

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

124 mm

longueur:

124 mm

hauteur:

834 mm

diamètre:

124 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

M-POL 90, borne, extérieure, 83,4 cm, anthracite, LED, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Borne. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Diamètre du luminaire: 12.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 12.4 / 83.4 cm ), Poids: 2.995 kg.SLV Référence 1006381 / EAN 4024163266598

Les Atouts de la gamme:

La gamme M-POL offre un grand éventail de possibilités dans les espaces publics. Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre les espaces extérieurs sous leur meilleur jour. Grâce à sa souplesse technique, conjuguée à un design moderne et à une structure particulièrement robuste (IK10), M-POL permet de réaliser aisément toutes sortes de projets d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV