SLV - M-TRACK, embouts pour rail magnétique, noir - 188520

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 14 mm

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

M-TRACK

EAN

4024163168212

Réf. Sonepar

02073316821

Réf. Fournisseur

188520

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

14 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

M-TRACK, embouts pour rail magnétique, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur embouts pour le Système de rail magnétique. Matériau principal: ABS et polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 3 / 1.4 / 0.5 cm ), Poids: 0.001 kg.SLV Référence 188520 / EAN 4024163168212

Les Atouts de la gamme:

Embout noir pour système de rails basse tension M-TRACK.