SLV - MANA 60, abat-jour, rond, H : 4,2 cm, noir - 1008202

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre - acier

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - noir

  • forme - ronde droite

  • couleur du cadre - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163295246

Réf. Sonepar

08208329524

Réf. Fournisseur

1008202

Marque

SLV

matériau du cadre:

acier

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

noir

forme:

ronde droite

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

longueur côté bas:

600 mm

largeur du bord inférieur:

600 mm

diamètre côté inférieur:

600 mm

longueur côté supérieur:

600 mm

largeur côté supérieur:

600 mm

diamètre côté supérieur:

600 mm

hauteur:

42 mm

MANA 60, abat-jour, rond, H : 4,2 cm, noir

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: acier, Couleur: noir, Form: rond, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 60 cm, Dimension (L/W/H): ( 60 / 60 / 4.2 cm ), Poids: 1.88 kg.SLV Référence 1008202 / EAN 4024163295246

Les Atouts de la gamme:

L’applique MANA 96 blanche issue de notre système MIX & MATCH permet des compositions personnalisées avec les abat-jours MANA. La source LED assure un éclairage homogène. Grâce à la fonction Dim to Warm, il est possible de régler/varier facilement l’ambiance lumineuse. Ce luminaire ne contient pas de source LED intégrée.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV