SLV - MANA RUSTY, abat-jour, extérieur, rond, rouille - 1006318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cadre - acier
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - marron
forme - autre
couleur du cadre - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163263948
Réf. Sonepar
02073326394
Réf. Fournisseur
1006318
Marque
SLV
matériau du cadre:
acier
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
marron
forme:
autre
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
autre
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
marron
longueur côté bas:
280 mm
largeur du bord inférieur:
280 mm
diamètre côté inférieur:
280 mm
longueur côté supérieur:
280 mm
largeur côté supérieur:
280 mm
diamètre côté supérieur:
280 mm
hauteur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Couleur: rouille, Diamètre du luminaire: 28 cm, Dimension (L/W/H): ( 28 / 28 / 1.5 cm ), Poids: 1.843 kg.SLV Référence 1006318 / EAN 4024163263948
Les Atouts de la gamme:
En extérieur, l’essentiel est d’apporter de la lumière dans l’obscurité, d’indiquer un chemin et d’assurer une ambiance lumineuse fascinante. Pour cela, les éclairages extérieurs doivent satisfaire aux exigences de qualité et de longévité, et ce par tous les temps. Et quel bonheur de voir chaque luminaire RUSTY® prendre ainsi au fil des années un caractère encore plus unique. Découvrez ces pièces uniques et intemporelles à l’aspect rouille extraordinaire qui feront rayonner vos bâtiments d’une lumière vivante.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


