nouveau

SLV - MECANICA 2.0, TL, LED, CCT, Lampe de table, 2700/4000/6500 K, 9 W, Touch, beige - 1012005

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339148

Réf. Sonepar

08208333914

Réf. Fournisseur

1012005

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MECANICA 2.0, TL, LED, CCT, Lampe de table, 2700/4000/6500 K, 9 W, Touch, beige

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampes à poser avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: beige, Dimmable: Touch, Form: rond, Puissance assignée: 9 W, Flux lumineux assigné: 460 / 520 / 570 lm, Température de couleur (CCT): 2700/4000/6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 55.2 / 10 / 42.6 cm ), Poids: 4 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012005 / EAN 4024163339148

Les Atouts de la gamme:

La lampe de table MECANICA 2.0 est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux espaces de travail et de vie. Elle est équipée d’une technologie LED dimmable avec commande tactile, permettant un réglage flexible de l’intensité lumineuse. La lampe offre une couleur de lumière variable avec des températures de couleur correspondant à 460, 520 et 570 lumens. Le boîtier est constitué d’une combinaison d’aluminium et de plastique, complété par un diffuseur en polycarbonate (PC). Avec des dimensions de 42,6 cm de hauteur, 10 cm de largeur et 55,2 cm de profondeur, elle présente un design compact. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs selon IK02 assurent une protection adéquate contre la poussière et les impacts mécaniques en intérieur. La durée de vie déclarée de la LED est de 50 000 heures.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur