Non retournablenouveau

SLV - MECANICA 2.0, TL, LED, CCT, Lampe de table, 2700/4000/6500 K, 9 W, Touch, noir - 1012003

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339162

Réf. Sonepar

08208333916

Réf. Fournisseur

1012003

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MECANICA 2.0, TL, LED, CCT, Lampe de table, 2700/4000/6500 K, 9 W, Touch, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampes à poser avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium/Plastique, Couleur: noir, Dimmable: Touch, Form: rond, Puissance assignée: 9 W, Flux lumineux assigné: 460 / 520 / 570 lm, Température de couleur (CCT): 2700/4000/6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 55.2 / 10 / 42.6 cm ), Poids: 4 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012003 / EAN 4024163339162

Les Atouts de la gamme:

La lampe de table MECANICA 2.0 est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux espaces de travail et de vie. Elle est équipée d’une technologie LED dimmable avec commande tactile, permettant un réglage flexible de l’intensité lumineuse. La lampe offre une couleur de lumière variable avec trois températures de couleur (4600 K, 5200 K et 5700 K) et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est constitué d’une combinaison d’aluminium et de plastique, assurant une construction stable tout en restant légère. Avec des dimensions de 42,6 cm de hauteur, 10 cm de largeur et 55,2 cm de profondeur, la lampe est conçue de manière compacte. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs de classe IK02 garantissent une utilisation sûre dans des espaces intérieurs protégés.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur