nouveau

SLV - MEDO 2 SLIM 30, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 8,6 W, 85°, blanc - 1011702

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - MEDO 2 SLIM 30, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 8,6 W, 85°, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163334228

Réf. Sonepar

08208333422

Réf. Fournisseur

1011702

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO 2 SLIM 30, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 8,6 W, 85°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Dimmable: DALI,Touch, Form: rond, Puissance assignée: 8.6 W, Flux lumineux assigné: 1000 / 1000 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240AC0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 29.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 29.5 / 29.5 / 4.9 cm ), Poids: 2.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011702 / EAN 4024163334228

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier en saillie MEDO 2 SLIM 30 CL, DALI est conçu pour une utilisation en intérieur, particulièrement adapté aux bâtiments commerciaux et publics. Il est équipé d’une technologie LED durable avec une durée de vie allant jusqu’à 100 000 heures et offre un flux lumineux de 1000 lumens. Le boîtier plat en aluminium et acier, d’un diamètre de 29,5 cm et d’une hauteur de 4,9 cm, permet une installation discrète au plafond. Le luminaire dispose d’une fonction DALI 2 et d’un réglage tactile de l’intensité lumineuse, offrant un contrôle flexible de l’éclairage. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs de classe IK03 garantissent une protection fiable contre les contacts et les impacts mécaniques en intérieur.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur