nouveau

SLV - MEDO 2 SLIM 30, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 8 W, 85°, blanc - 1011694

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163334303

Réf. Sonepar

08208333430

Réf. Fournisseur

1011694

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO 2 SLIM 30, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 8 W, 85°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 8 W, Flux lumineux assigné: 1000 / 1000 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 29.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 29.5 / 29.5 / 4.9 cm ), Poids: 2.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011694 / EAN 4024163334303

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire plafonnier MEDO 2 SLIM 30 est conçu pour une utilisation en intérieur, là où une solution d’éclairage discrète et plate est souhaitée. Il dispose d’un boîtier robuste en aluminium et acier, avec un diamètre de 29,5 cm et une hauteur de 4,9 cm. Le luminaire offre un flux lumineux de 1000 lumens et est équipé d’un gradateur à découpage de phase, permettant un contrôle flexible de la lumière. Le degré de protection IP20 le rend adapté aux environnements intérieurs protégés contre la poussière, tandis que la résistance aux chocs de classe IK03 garantit une certaine robustesse face aux impacts mécaniques. Avec une durée de vie déclarée de 100 000 heures, ce luminaire est conçu pour une longue durée d’utilisation.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur