nouveau

SLV - MEDO 2 SLIM 40, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 15,5 W, 85°, noir - 1011703

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163334211

Réf. Sonepar

08208333421

Réf. Fournisseur

1011703

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO 2 SLIM 40, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 15,5 W, 85°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: noir, Dimmable: DALI,Touch, Form: rond, Puissance assignée: 15.5 W, Flux lumineux assigné: 1900 / 1900 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240AC0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 38 cm, Dimension (L/W/H): ( 38 / 38 / 4.9 cm ), Poids: 3.3 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011703 / EAN 4024163334211

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire plafonnier MEDO 2 SLIM 40 CL, DALI est conçu pour une installation en plafond intérieur et convient particulièrement aux secteurs commerciaux et publics. Il est équipé d’une technologie LED durable avec une durée de vie de 100 000 heures et offre un flux lumineux de 1900 lumens. Le boîtier fin en aluminium et acier mesure 38 cm de diamètre pour une hauteur de 4,9 cm et est doté d’une protection IK03 résistante aux chocs. Le luminaire est classé IP20 et peut être dimmé via DALI 2 ainsi que par technologie tactile, offrant ainsi des options de contrôle flexibles. Ce produit allie une construction robuste à une technologie de gradation moderne pour une solution d’éclairage efficace et durable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur