nouveau

SLV - MEDO 2 SLIM 40, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 35 W, 85°, noir - 1011697

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163334273

Réf. Sonepar

08208333427

Réf. Fournisseur

1011697

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO 2 SLIM 40, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 35 W, 85°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 35 W, Flux lumineux assigné: 4200 / 4200 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 58.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 58.7 / 58.7 / 4.8 cm ), Poids: 5.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011697 / EAN 4024163334273

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire plafonnier en saillie MEDO 2 SLIM 60 CL, PHASE est conçu pour une installation en intérieur, par exemple dans des bureaux, des bâtiments publics ou des espaces commerciaux. Il offre une puissance lumineuse de 4200 lumens et une durée de vie déclarée de 100 000 heures, garantissant une longue période d’utilisation. Le boîtier est en aluminium et acier, de conception plate avec un diamètre de 58,7 cm et une hauteur de 4,8 cm. Le luminaire est équipé d’un gradateur à découpage de phase, permettant un contrôle flexible de l’éclairage. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs de classe IK03 assurent une protection contre les contacts et les sollicitations mécaniques en intérieur.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur