nouveau

SLV - MEDO 2 SLIM 40, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 45 W, 85°, noir - 1011699

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163334259

Réf. Sonepar

08208333425

Réf. Fournisseur

1011699

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO 2 SLIM 40, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 45 W, 85°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 45 W, Flux lumineux assigné: 5900 / 5900 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 76.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 76.8 / 76.8 / 4.8 cm ), Poids: 9.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011699 / EAN 4024163334259

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier en saillie MEDO 2 SLIM 80 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications nécessitant une conception plate. Le boîtier est en aluminium et en acier, garantissant une construction stable et durable. Avec un diamètre de 76,8 cm et une hauteur de 4,8 cm, le luminaire s'intègre discrètement dans divers aménagements d’intérieur. Le luminaire est équipé d’un gradateur à coupure de phase, offrant une commande d’éclairage flexible. Il fournit un flux lumineux de 5900 lumens avec une durée de vie pouvant atteindre jusqu’à 100 000 heures. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs selon IK03 le rendent adapté à une utilisation dans des espaces intérieurs secs et protégés.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur