nouveau

SLV - MEDO 2 SLIM 80, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 45 W, 85°, noir - 1011707

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163334174

Réf. Sonepar

08208333417

Réf. Fournisseur

1011707

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO 2 SLIM 80, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 45 W, 85°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: noir, Dimmable: DALI,Touch, Form: rond, Puissance assignée: 45 W, Flux lumineux assigné: 5900 / 5900 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 200-240AC0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 76.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 76.8 / 76.8 / 4.8 cm ), Poids: 9.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011707 / EAN 4024163334174

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier en saillie MEDO 2 SLIM 80 CL, DALI est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications nécessitant une conception plate et un éclairage efficace. Avec un diamètre de 76,8 cm et une hauteur de 4,8 cm, il s’intègre discrètement dans différents environnements. Le boîtier est en aluminium et acier, assurant une construction stable et durable. Le luminaire offre un flux lumineux de 5900 lumens et une durée de vie déclarée de 100 000 heures. La gradation s’effectue via DALI 2 et la technologie tactile, offrant des possibilités de commande flexibles. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs IK03 rendent ce luminaire adapté aux zones intérieures protégées sans exposition directe à l’humidité.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur