nouveau

SLV - MEDO® HYVE 40, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 17 W 80°, blanc - 1011852

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336048

Réf. Sonepar

08208333604

Réf. Fournisseur

1011852

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO® HYVE 40, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 17 W 80°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Dimmable: DALI,Touch, Form: rond, Puissance assignée: 17 W, Flux lumineux assigné: 2100 / 2100 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 60000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 200-240AC0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 38 cm, Dimension (L/W/H): ( 38 / 38 / 6 cm ), Poids: 2.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011852 / EAN 4024163336048

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier en saillie HYVE 40 de la gamme MEDO® est conçu pour une utilisation en intérieur, là où une solution d’éclairage efficace et durable est requise. Son boîtier en aluminium et acier assure une construction robuste. Avec un diamètre de 38 cm et une hauteur de 6 cm, le luminaire présente un design compact. Il offre un flux lumineux de 2100 lumens et une durée de vie déclarée de 60 000 heures. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation DALI et tactile, permettant un contrôle flexible de la lumière. Le degré de protection IP20 le rend adapté aux espaces intérieurs secs sans exposition directe à l’humidité.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur