nouveau

SLV - MEDO® HYVE 40, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 16 W, 80°, blanc - 1011850

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336062

Réf. Sonepar

08208333606

Réf. Fournisseur

1011850

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO® HYVE 40, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 16 W, 80°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 16 W, Flux lumineux assigné: 2100 / 2100 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 60000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 38 cm, Dimension (L/W/H): ( 38 / 38 / 6 cm ), Poids: 2.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011850 / EAN 4024163336062

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier en saillie HYVE 40 de la gamme MEDO® est conçu pour une utilisation en intérieur avec un indice de protection IP20. Il dispose d’un boîtier robuste en aluminium et acier, d’un diamètre de 38 centimètres et d’une hauteur de 6 centimètres. Le luminaire est équipé d’une gradation par coupure de phase, offrant un réglage flexible de la luminosité. Avec une durée de vie déclarée de 60 000 heures, il constitue une solution d’éclairage durable. La version CL, PHASE indique une conception classique avec gradation par phase, idéale pour diverses applications dans les espaces résidentiels et professionnels.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur