nouveau

SLV - MEDO® HYVE 60, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 33 W 80°, blanc - 1011856

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336000

Réf. Sonepar

08208333600

Réf. Fournisseur

1011856

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO® HYVE 60, CL, DALI, Plafonnier, 3000/4000 K, 33 W 80°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Dimmable: DALI,Touch, Form: rond, Puissance assignée: 33 W, Flux lumineux assigné: 4800 / 4800 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 60000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 200-240AC0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 58.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 58.5 / 58.5 / 6 cm ), Poids: 6.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011856 / EAN 4024163336000

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier en saillie HYVE 60 de la gamme MEDO® est conçu pour une utilisation en intérieur et offre un flux lumineux de 4800 lumens avec une durée de vie de 60 000 heures. Le boîtier est en aluminium et acier, la lampe ayant un diamètre de 58,5 cm et une hauteur de 6 cm. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation DALI et tactile, permettant un contrôle lumineux flexible. Avec un indice de protection IP20, il convient aux zones intérieures protégées. L’association d’un matériau robuste et d’une technologie de gradation moderne fait de la HYVE 60 une solution fiable pour les espaces commerciaux et publics intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur