nouveau

SLV - MEDO® HYVE 60, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 35 W, 80°, blanc - 1011854

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336024

Réf. Sonepar

08208333602

Réf. Fournisseur

1011854

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO® HYVE 60, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 35 W, 80°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 35 W, Flux lumineux assigné: 4800 / 4800 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 60000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 58.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 58.5 / 58.5 / 6 cm ), Poids: 6.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011854 / EAN 4024163336024

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire plafonnier HYVE 60 de la gamme MEDO® est conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 4800 lumens et une durée de vie déclarée de 60 000 heures. Le boîtier est en aluminium et acier, avec un diamètre de 58,5 cm et une hauteur de 6 cm. La gradation s’effectue par commande en coupure de phase (Trailing Edge). Le luminaire dispose d’un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté aux zones intérieures protégées.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur