nouveau

SLV - MEDO® HYVE 80, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 70 W, 80°, noir - 1011859

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163335973

Réf. Sonepar

08208333597

Réf. Fournisseur

1011859

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MEDO® HYVE 80, CL, PHASE, Plafonnier, 3000/4000 K, 70 W, 80°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 70 W, Flux lumineux assigné: 9700 / 9700 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 60000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 77 cm, Dimension (L/W/H): ( 77 / 77 / 6 cm ), Poids: 10.3 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011859 / EAN 4024163335973

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire plafonnier HYVE 80 de la gamme MEDO® est conçu pour une installation sur des surfaces de plafond en intérieur. Il est fabriqué en aluminium et acier, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de 77 cm et une hauteur de 6 cm, il présente un design plat. Le luminaire est équipé d’un gradateur à découpage de phase, permettant un contrôle flexible de l’éclairage. Son indice de protection IP20 le rend adapté aux espaces intérieurs secs, sans contact direct avec l’humidité. Ce luminaire se distingue par une longue durée de vie de 60 000 heures et délivre un flux lumineux de 9 700 lumens. Il convient ainsi parfaitement aux applications dans les secteurs commerciaux et publics nécessitant une solution d’éclairage efficace et durable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur