nouveau

SLV - MOTUNA, applique et plafonnier, rond,PHASE, 2700 K, 10 W, 130°, blanc /or - 1010365

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - MOTUNA, applique et plafonnier, rond,PHASE, 2700 K, 10 W, 130°, blanc /or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163316590

Réf. Sonepar

08208331659

Réf. Fournisseur

1010365

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

MOTUNA, applique et plafonnier, rond,PHASE, 2700 K, 10 W, 130°, blanc /or

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Aluminium, Couleur: blanc et or, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 1000 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 38 cm, Dimension (L/W/H): ( 38 / 38 / 4.97 cm ), Poids: 1.27 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010365 / EAN 4024163316590

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’applique et de plafond MOTUNA de forme ronde est conçu pour une utilisation en intérieur avec un indice de protection IP20. Il offre un flux lumineux de 1000 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est entièrement en aluminium, garantissant une construction robuste et durable. Avec une hauteur de 4,97 cm et un diamètre de 38 cm, le luminaire présente une conception compacte. La gradation s’effectue via un contrôle en coupure de phase (Trailing Edge), permettant un réglage flexible de l’intensité lumineuse. Ce luminaire est destiné aux applications nécessitant un éclairage efficace et durable avec une installation simple au mur ou au plafond.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur