SLV - MOTUNA, PD, PHASE, Suspension - 1010216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163318082
Réf. Sonepar
08208331808
Réf. Fournisseur
1010216
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
MOTUNA, PD, PHASE, Suspension
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Aluminium, Couleur: noir et or, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 750 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 38 cm, Diamètre du baldaquin: 5.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 38 / 38 / 4.97 cm ), Poids: 1.73 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010216 / EAN 4024163318082
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire suspendu MOTUNA est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux espaces résidentiels et commerciaux. Il présente une forme ronde avec un diamètre de 38 cm et une hauteur d'environ 5 cm. Le luminaire est fabriqué en aluminium et est monté sur une suspension réglable jusqu’à 250 cm de longueur. Avec une puissance lumineuse de 750 lumens, il offre un éclairage efficace. La gradation s’effectue par commande en coupure de phase (Trailing Edge). La classe de protection IP20 le rend adapté aux environnements secs et sans poussière. Le luminaire se distingue par une durée de vie déclarée de 50 000 heures.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Aluminium, Couleur: noir et or, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 750 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 38 cm, Diamètre du baldaquin: 5.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 38 / 38 / 4.97 cm ), Poids: 1.73 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010216 / EAN 4024163318082
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire suspendu MOTUNA est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux espaces résidentiels et commerciaux. Il présente une forme ronde avec un diamètre de 38 cm et une hauteur d'environ 5 cm. Le luminaire est fabriqué en aluminium et est monté sur une suspension réglable jusqu’à 250 cm de longueur. Avec une puissance lumineuse de 750 lumens, il offre un éclairage efficace. La gradation s’effectue par commande en coupure de phase (Trailing Edge). La classe de protection IP20 le rend adapté aux environnements secs et sans poussière. Le luminaire se distingue par une durée de vie déclarée de 50 000 heures.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur


