Non retournablenouveau

SLV - NAUTILUS LAMP SET, spot sur piquet, source GU10 2700 K incluse, IP65, gris - 1012009

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339100

Réf. Sonepar

08208333910

Réf. Fournisseur

1012009

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

NAUTILUS LAMP SET, spot sur piquet, source GU10 2700 K incluse, IP65, gris

Les Atouts de l'article:

Extérieur spots à piquer. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: gris, Culot: GU10, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 6 W, Flux lumineux assigné: 450 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44/IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13 / 9.5 / 9.5 cm ), Poids: 0.66 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012009 / EAN 4024163339100

Les Atouts de la gamme:

La lampe à piquet NAUTILUS LAMP SET SPIKE est conçue pour une utilisation en extérieur et convient particulièrement à l’éclairage des jardins et des allées. Le boîtier est en aluminium et plastique (PC), garantissant une construction robuste et résistante aux intempéries. Avec un diamètre de 9,5 cm et une longueur de 13 cm, la lampe est compacte et discrète. La source lumineuse offre une luminosité de 450 lumens et est équipée d’une douille GU10 pour lampes PAR16. La lampe dispose d’une gradation par coupure de phase montante et descendante, permettant des options de contrôle flexibles. Le degré de protection IP44/IP65 assure une protection contre les éclaboussures d’eau et la poussière, tandis que la résistance aux chocs de classe IK06 protège contre les impacts mécaniques. La durée de vie déclarée est de 25 000 heures.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur