Non retournablenouveau

SLV - NAUTILUS LAMP SET, spot sur piquet, source GU10 3000 K incluse, IP65, gris - 1012010

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339094

Réf. Sonepar

08208333909

Réf. Fournisseur

1012010

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

NAUTILUS LAMP SET, spot sur piquet, source GU10 3000 K incluse, IP65, gris

Les Atouts de l'article:

Extérieur spots à piquer. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Culot: GU10, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 6 W, Flux lumineux assigné: 470 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44/IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13 / 9.5 / 9.5 cm ), Poids: 0.66 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012010 / EAN 4024163339094

Les Atouts de la gamme:

La lampe à piquet NAUTILUS LAMP SET SPIKE est conçue pour une utilisation en extérieur et convient à l’éclairage des jardins et des allées. Le boîtier en aluminium présente un diamètre de 9,5 cm et une longueur de 13 cm. La lampe offre un flux lumineux de 470 lumens et une durée de vie déclarée de 25 000 heures. Elle est équipée d’une douille GU10 pour lampes PAR16 et prend en charge la gradation par coupure de phase montante et descendante. Le degré de protection IP44/IP65 assure une protection fiable contre les projections d’eau et la poussière, tandis que la résistance aux chocs de classe IK06 souligne une construction robuste. Cette combinaison d’équipements techniques et de protection fait de cette lampe une solution pratique pour l’éclairage extérieur.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur