Non retournablenouveau

SLV - NAUTILUS LAMP SET, spot sur piquet, source GU10 4000 K incluse, IP65, gris - 1012011

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339087

Réf. Sonepar

08208333908

Réf. Fournisseur

1012011

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

NAUTILUS LAMP SET, spot sur piquet, source GU10 4000 K incluse, IP65, gris

Les Atouts de l'article:

Extérieur spots à piquer. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: gris, Culot: GU10, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 6 W, Flux lumineux assigné: 490 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44/IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13 / 9.5 / 9.5 cm ), Poids: 0.66 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012011 / EAN 4024163339087

Les Atouts de la gamme:

La lampe à piquet NAUTILUS LAMP SET SPIKE avec culot PAR16 GU10 est conçue pour une utilisation en extérieur et convient à l’éclairage des chemins, jardins et espaces extérieurs. Le boîtier est en aluminium et plastique (PC) et mesure 13 cm de longueur ainsi que 9,5 cm de diamètre. Avec un flux lumineux de 490 lumens et une durée de vie de 25 000 heures, elle offre une solution d’éclairage durable et efficace. La lampe est compatible avec la gradation par coupure de phase montante et descendante, permettant des options de contrôle flexibles. Le degré de protection IP44/IP65 garantit une protection contre les projections d’eau et la poussière, tandis que la résistance aux chocs de classe IK06 assure une robustesse face aux impacts mécaniques.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur