Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLV - NEW TRIA® 155, module LED double, 2700 K, 38°, PHASE, noir - 1008005

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 13.6...13.6 W

  • flux lumineux - 1220...1220 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • angle de rayonnement - 38...38 °

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163291521

Réf. Sonepar

08208329152

Réf. Fournisseur

1008005

Marque

SLV

puissance de la lampe:

13.6...13.6 W

flux lumineux:

1220...1220 lm

température de couleur:

2700 K

angle de rayonnement:

38...38 °

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

350...350 mA

tension de fonctionnement:

220...240 V

tension de lampe:

220...240 V

nombre de LED:

2

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

efficacité lumineuse spécifique:

87...87 lm/W

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

50 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

40 mm

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

NEW TRIA® 155, module LED double, 2700 K, 38°, PHASE, noir

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV