SLV - NEW TRIA® 155, module LED double, 3000 K, 38°, PHASE, noir - 1008006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 13.6...13.6 W
flux lumineux - 1280...1280 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 38...38 °
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163291514
Réf. Sonepar
08208329151
Réf. Fournisseur
1008006
Marque
SLV
puissance de la lampe:
13.6...13.6 W
flux lumineux:
1280...1280 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
38...38 °
type de tension:
AC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Non
courant de fonctionnement:
350...350 mA
tension de fonctionnement:
220...240 V
tension de lampe:
220...240 V
nombre de LED:
2
forme:
rond
couleur:
blanc
flexible:
Non
efficacité lumineuse spécifique:
91...91 lm/W
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
pays de fabrication:
CHINE
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
50 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


