SLV - NEW TRIA® 68, collerette spot encastré, intérieur, carré, orientable, doré - 1007331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - rouge
largeur - 82 mm
longueur - 82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163276580
Réf. Sonepar
08208327658
Réf. Fournisseur
1007331
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
rouge
largeur:
82 mm
longueur:
82 mm
hauteur:
26 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


