Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLV - NEW TRIA® 68, collerette spot encastré, intérieur, rond, orientable, noir - 1007451

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 82 mm

  • longueur - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163277167

Réf. Sonepar

08208327716

Réf. Fournisseur

1007451

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

82 mm

longueur:

82 mm

hauteur:

44 mm

diamètre:

82 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

NEW TRIA® 68, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, rond, orientable, noir, IP 20, diamètre 8,2cm, aluminium

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV