nouveau

SLV - NEW TRIA® 68 SMART SET, spot encast., carré, source GU10 ZIGBEE TW incluse, noir - 1012484

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163342247

Réf. Sonepar

08208334224

Réf. Fournisseur

1012484

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

NEW TRIA® 68 SMART SET, spot encast., carré, source GU10 ZIGBEE TW incluse, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre de la découpe: 6.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 2.6 cm ), Poids: 0.225 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012484 / EAN 4024163342247

Les Atouts de la gamme:

Downlight carré avec douille GU10 pour ampoules PAR16, adapté à une utilisation en intérieur. L’ampoule est contrôlable via Zigbee et offre une fonction tunable white (TW) permettant un réglage de la température de couleur. Le produit est conçu comme un set (68 SMART SET) et convient aux applications nécessitant un contrôle d’éclairage flexible et une forme compacte.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur