SLV - NEW TRIA® 68 SMART SET, spot encast., rond, source GU10 ZIGBEE TW incluse,blanc - 1012482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163342261
Réf. Sonepar
08208334226
Réf. Fournisseur
1012482
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
NEW TRIA® 68 SMART SET, spot encast., rond, source GU10 ZIGBEE TW incluse,blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 8.2 cm, Diamètre de la découpe: 6.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 2.6 cm ), Poids: 0.221 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012482 / EAN 4024163342261
Les Atouts de la gamme:
Un downlight LED ROUND avec douille GU10 et lampe PAR16, conçu pour une utilisation en intérieur. La source lumineuse est contrôlable via Zigbee et permet une température de couleur variable (Tunable White), offrant ainsi une adaptation flexible de l’ambiance lumineuse. Ce kit est adapté à l’intégration dans des systèmes d’éclairage intelligents, offrant de nombreuses possibilités d’utilisation dans les secteurs résidentiel et commercial.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 8.2 cm, Diamètre de la découpe: 6.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 2.6 cm ), Poids: 0.221 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012482 / EAN 4024163342261
Les Atouts de la gamme:
Un downlight LED ROUND avec douille GU10 et lampe PAR16, conçu pour une utilisation en intérieur. La source lumineuse est contrôlable via Zigbee et permet une température de couleur variable (Tunable White), offrant ainsi une adaptation flexible de l’ambiance lumineuse. Ce kit est adapté à l’intégration dans des systèmes d’éclairage intelligents, offrant de nombreuses possibilités d’utilisation dans les secteurs résidentiel et commercial.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


