SLV - NEW TRIA® 68 SMART SET, spot encastré, carré, source GU10 ZIGBEE TW incluse, alu - 1012486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163342223
Réf. Sonepar
08208334222
Réf. Fournisseur
1012486
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
NEW TRIA® 68 SMART SET, spot encastré, carré, source GU10 ZIGBEE TW incluse, alu
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 2.6 cm ), Poids: 0.225 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012486 / EAN 4024163342223
Les Atouts de la gamme:
Downlight carré avec douille GU10 pour ampoules PAR16, adapté à une utilisation en intérieur. L’ampoule est contrôlable via Zigbee et offre une fonction tunable white (TW) permettant un réglage de la température de couleur. Le produit est conçu comme un set (68 SMART SET) et convient aux applications nécessitant un contrôle d’éclairage flexible et une forme compacte.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 2.6 cm ), Poids: 0.225 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012486 / EAN 4024163342223
Les Atouts de la gamme:
Downlight carré avec douille GU10 pour ampoules PAR16, adapté à une utilisation en intérieur. L’ampoule est contrôlable via Zigbee et offre une fonction tunable white (TW) permettant un réglage de la température de couleur. Le produit est conçu comme un set (68 SMART SET) et convient aux applications nécessitant un contrôle d’éclairage flexible et une forme compacte.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


