SLV - NEW TRIA® 75, collerette spot encastré, intérieur, rond, orientable, blanc - 1007342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 93 mm
longueur - 93 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163276474
Réf. Sonepar
08208327647
Réf. Fournisseur
1007342
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
93 mm
longueur:
93 mm
hauteur:
26 mm
diamètre:
93 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


