SLV - NEW TRIA® 75 SMART SET, spot encast., carré, source GU10 ZIGBEE TW incluse, noir - 1012490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163342186
Réf. Sonepar
08208334218
Réf. Fournisseur
1012490
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
NEW TRIA® 75 SMART SET, spot encast., carré, source GU10 ZIGBEE TW incluse, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 2.6 cm ), Poids: 0.269 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012490 / EAN 4024163342186
Les Atouts de la gamme:
Downlight au design carré avec douille GU10 pour lampes PAR16, adapté à une utilisation en intérieur. Ce modèle est équipé de la technologie sans fil ZigBee, permettant un contrôle à distance. Le luminaire offre une fonction Tunable White, permettant d’ajuster la température de couleur selon les besoins. L’ensemble comprend 75 unités et convient aux applications nécessitant un contrôle d’éclairage flexible et une conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 2.6 cm ), Poids: 0.269 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012490 / EAN 4024163342186
Les Atouts de la gamme:
Downlight au design carré avec douille GU10 pour lampes PAR16, adapté à une utilisation en intérieur. Ce modèle est équipé de la technologie sans fil ZigBee, permettant un contrôle à distance. Le luminaire offre une fonction Tunable White, permettant d’ajuster la température de couleur selon les besoins. L’ensemble comprend 75 unités et convient aux applications nécessitant un contrôle d’éclairage flexible et une conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


