SLV - NEW TRIA® 75 SMART SET, spot encastré, rond, source GU10 ZIGBEE TW incluse, alu - 1012489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163342193
Réf. Sonepar
08208334219
Réf. Fournisseur
1012489
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
NEW TRIA® 75 SMART SET, spot encastré, rond, source GU10 ZIGBEE TW incluse, alu
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 9.3 cm, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.3 / 9.3 / 2.6 cm ), Poids: 0.253 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012489 / EAN 4024163342193
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED de forme ronde avec douille GU10, adapté à une utilisation en intérieur. La source lumineuse est de type PAR16 et prend en charge la technologie sans fil Zigbee pour un contrôle à distance. Le luminaire offre une température de couleur réglable (Tunable White), permettant des ambiances lumineuses flexibles. Ce modèle est conçu en lot de 75 unités et convient particulièrement aux projets d’éclairage commerciaux ou privés nécessitant un contrôle intelligent et des couleurs de lumière variables.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 9.3 cm, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.3 / 9.3 / 2.6 cm ), Poids: 0.253 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012489 / EAN 4024163342193
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED de forme ronde avec douille GU10, adapté à une utilisation en intérieur. La source lumineuse est de type PAR16 et prend en charge la technologie sans fil Zigbee pour un contrôle à distance. Le luminaire offre une température de couleur réglable (Tunable White), permettant des ambiances lumineuses flexibles. Ce modèle est conçu en lot de 75 unités et convient particulièrement aux projets d’éclairage commerciaux ou privés nécessitant un contrôle intelligent et des couleurs de lumière variables.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


